キーホルダー名札

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 38610162 品番 ナフ-200GX50
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。

材質PE リング内径(Φmm)17 カードサイズ(mm)42 x 17 外寸法(mm)60 x 21 寸法(縦×横)(mm)60×21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38610171
2023-08-04
用途:
カギの整理
卸売・小売業

カギの整理用に商品の付属品として使用しています。色分けもでき大変便利です。

対象商品:
38610187
2021-05-06
用途:
建物の鍵をお客様に渡す時
建設業・工事業

以前より利用していましたが、この商品はとても使い安いです。

対象商品:
38610171
2019-08-14
用途:
鍵の分別に使用
振和通商株式会社 様 (卸売・小売業)

非常に見やすく、色分けも出来るので重宝しております。

対象商品:
38610187
2015-08-08
用途:
製品に添付する

本当はメーカーからの支給品なのですが、入庫が遅いので通常購入して隠し在庫にしている。
黒の箱入りは他では見当たらないので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする