曜日別特売
ナフ-200RX50 キーホルダー名札 コクヨ 38610677

キーホルダー名札

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)注文コード38610677品番ナフ-200RX50
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。

材質PEリング内径(Φmm)17カードサイズ(mm)42 x 17外寸法(mm)60 x 21寸法(縦×横)(mm)60×21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610171
2023-08-04
用途: カギの整理
卸売・小売業

カギの整理用に商品の付属品として使用しています。色分けもでき大変便利です。

対象商品 : 38610187
2021-05-06
用途: 建物の鍵をお客様に渡す時
建設業・工事業

以前より利用していましたが、この商品はとても使い安いです。

対象商品 : 38610171
2019-08-14
用途: 鍵の分別に使用
振和通商株式会社卸売・小売業

非常に見やすく、色分けも出来るので重宝しております。

対象商品 : 38610187
2015-08-08
用途: 製品に添付する

本当はメーカーからの支給品なのですが、入庫が遅いので通常購入して隠し在庫にしている。
黒の箱入りは他では見当たらないので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする