ブレーキ&パーツクリーナー 常乾タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード38610835 品番99000-59082-N30
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ブレーキのライニング、ディスク、ドラム等に付着した有害な粉塵、油脂類、カーボン等の汚れを簡単に湿潤除去及び洗浄し、制動機能を高めます。洗浄力を高め、乾燥性を中速乾に調整しました。(99000-59082-N08/N10ブレーキ&パーツクリーナー速乾タイプとの比較)

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする