スズキ
スズキの 洗車・クリーナー
スズキの クリーナー・ポリッシュ
スズキの ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
38610844
品番
99000-24190-02P
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タイプ
速乾性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性