すりむブラシ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38613592 品番 13126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

すき間や目地等の狭い場所のほこり払い、サッシ溝の掃除等の汚れ落としに適しています。
毛材は馬毛、PP(ポリプロピレン)、真鍮を取り揃えております。

毛材PP(ポリプロピレン) 全長(mm)145 毛丈(mm)15.5 幅(mm)15 質量(g)13 線径(Φmm)0.25 材質(柄部) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38613583
2026-01-09
用途:
汚れ落とし
有限会社 エンジニアリング カワゾエ 様 (建設業・工事業)

この刷毛はいい買い物でした
込み入った狭いサッシの角を掃除したんですが
毛足が短いので毛足が折れることなく綺麗になりました

2025-08-31
用途:
清掃用
製造業

あれば便利。
雨ざらしにすると、刷毛部分がとれてしまう為、注意が必要。
あと、木の部分が腐食して汚くなりますが、掃除には便利。

2024-11-30
用途:
オートバイ・整備

以前は近所のホームセンターでも売っていたのですが、無くなってしまい困っていました。豚毛特有の「硬さ」と「適度な毛長」でしっかり押し付けながら部品洗浄が出来ます。豚毛なのでシンナーにも強いです。

対象商品:
38613592
2024-03-22
用途:
機械のメンテナンス
有限会社ワールドホイールサービス 様

大きさも毛先の硬さもちょうどいい。塗装前の脱脂処理に重宝しています。

対象商品:
38613592
2024-01-24
用途:
自動車・バイクの整備
サービス業

このサイズの洗浄ブラシがなくて困っておりました。
安価でソコソコ高耐久。
リピートします!

対象商品:
38613583
2023-09-20
用途:
自動車パーツの洗浄作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車部品等の入り組んだ部位の頑固な汚れも、ストレスフリーで洗浄作業が行えます。
通常の長さの物よりもこしがあり、あったら便利な商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
38613583
2024-03-05
用途:
思ってたより小さかった

サイズをきちんと調べなかったのが悪いのですが思ったより小さかったです。まぁ、狭い所にはよいのかもしれません。

対象商品:
38613592
2021-12-25
用途:
電子基板の半田フラックス落とし

基板修理でICなどの交換時にフラックスで汚れた箇所を
イソプロ+このブラシ+綿棒で手早く清掃できます。

ブラシの良さに加えて、含ませる液量の調整も容易なので、
作業でスポイトが要らず、過剰な液浸しにもならず、
重宝しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする