45-091 ストリップマスター アイデアル(IDEAL) 38613714

ストリップマスター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
公称断面積(mm2)0.75-5.5
適合電線範囲 AWG(#)18-10
内容量1個注文コード38613714品番45-091
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。
超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。

公称断面積(mm2)0.75-5.5適合電線範囲 AWG(#)18-10トラスコ品番759-8092全長(mm)180質量(g)370芯線直径(Φmm)1.0-2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38613741
2024-05-07
用途: 配線作業時

これまで使用していたストリッパーより多少の重量感はありますが、非常に使いやすく感じております。作業時間も短縮されております。

対象商品 : 38613757
2015-06-16
用途: AWG線の皮むきに

AWG対応のストリッパーが中々なく単線用を使用していましたが微妙な違いで、より線が数本切れる不良がたまにあったので、他のメーカーの物より少し高かったのですが購入しました。結果、不良が無くなり満足しております。ただ、他のメーカーの単線用より若干重たいので女性が長時間使用するのは少し大変かもしれません。価格と重量がもう少し下がればうれしいですが品質は満足しております。

3が参考にしています
対象商品 : 38613741
2015-10-28
用途: 配線作業

非常に使用しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする