曜日別特売
45-120 T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL) 38613775

45-120 T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL) 38613775
45-120 T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL) 38613775

T型ストリッパー T-5

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38613775品番45-120
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。
ポケットサイズで携帯に便利です。

公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38613775
2019-08-04
用途: 制御盤製作時に
舩木電気商会

以前(25年前)に購入後ずっと使用してきましたが、紛失してしまい
購入に至りました。
私にとっては本当に使い慣れた工具で、新規のものは改めて切れ味が良いので感心いたしました。

1が参考にしています
対象商品 : 38613775
2015-11-30
用途: 配線、主にVVF1.6mm~ 皮むき
有限会社 LE建設業・工事業

長年 使ってるけど・・ 非常に使い易い!

1が参考にしています
対象商品 : 38613775
2013-02-06
用途: 電気工事
ケイ・ワークス

このストリッパーは15年位前から使ってます。
現在まで10本以上は使っています。
買い替え理由のほとんどは活線作業の際のショートで切断面が熔けた為。
今まで2本ほどヒンジ部分が緩んで使用しづらくなった事がありました。
当時からはハンドル部と先端が変わった位。
歯先にギザが付いた為、ちょっとした物がつまめて便利。
ハンドル部は肉厚のカバーになり力を入れやすくなった。
これを使い続けている理由は意外なほど良く切れる為。
VVF2.0-3Cをスパッと切れます。
切断してそのまま被服を取れるのが便利。
要望としては切断面をあと3mm位長くても良いかもしれない。
ハンドル部をもう少しごつくすれば更に力が入りやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする