曜日別特売
TTD-2.0 6角軸ショートチタンドリル trad 38613872

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6角軸ショートチタンドリル

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)2
全長(mm)80
溝長(mm)40
内容量1本注文コード38613872品番TTD-2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。

用途
鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに
溝長(mm)40全長(mm)80刃径(Φmm)2仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 追加
自動車・二輪車・自転車関連業

ショートと記載があるので全長寸法確認せず購入。ほしい全長の寸法とは違っていました。
メーカーによりショートの寸法違うので注意必要です。

対象商品 : 38613863
2022-12-31
用途: バイクのメンテナンス修理
農・林・水産業

キャブレターのスロージェットのネジ山が潰れており、ネジ外し用の下穴あけに利用しました。問題なく穴あけが出来、ジェットも無事外す事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 38613863
2022-08-29
用途: 工作
サービス業

コスパは満足です。腕前の問題か、2㎜のアルミ板の工作でドリル刃がねじ折れました。

対象商品 : 38613951
2022-01-07
用途: 内装DIY
サービス業

自作家具の組立でセット物のドリルが壊れてしまい発注しましたが、ブレも無く安心して使えました。

対象商品 : 38613863
2021-08-25
用途: 木やアルミなどの穴あけ
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

アルミや鉄などの金属への穴あけに使っても折れにくく、耐久性もまずまずで、コスパは高いので、他のサイズも揃えて重宝している。

対象商品 : 38613863
2021-10-10
用途: インパクトで下穴

ショートビットのほうが折れにくいし安くいし、大満足です。

対象商品 : 38613906
2021-06-11
用途: 真鍮板の穴あけ
MIND WORKS卸売・小売業

インパクトにドリルチャックなしで取り付けられるものを探していてこれにしました。チタンですし丈夫です。

対象商品 : 38613915
2021-04-05
用途: 自動車整備時の加工

ビットタイプのインパクトドライバーで使っていますが、ドリルが長いとブレ易く、こちらは使い易くて小さい穴開け作業でドリルが折れ難くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする