作動方式直動式
ポート数2
ねじの種類R
接続口径R1/2
電圧(V)AC200(50/60Hz)
オリフィス(mm)6
質量(kg)1.4
使用圧力範囲(MPa)0〜0.2
使用流体水・純水・薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
電圧許容変動定格電圧±10%
上昇温度65K
電気定格連続
流体温度(℃)5〜50
材質(ボディ)PTFE
耐熱クラスA
取付姿勢コイル部を上にした垂直取付を原則とする
弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧にて)
周囲温度(℃)5〜40
材質(ダイヤフラム)PTFE
Cv値1.12
皮相電力(W)11