曜日別特売
1651FBT100 フランびん ガラスカップ付 1651FBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス) 38616403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランびん ガラスカップ付 1651FBTシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(25本)
容量(mL)100
内容量1箱(25本)注文コード38616403品番1651FBT100
参考基準価格(税別)¥153,250販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
容量(mL)
100
種別
100mL 25本
材質
硼珪酸ガラス
栓No.
19
栓(共通)
19
アズワン品番
61-9717-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする