※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
フランびん ガラスカップ付 1651FBTシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10本)
1個(10本)
¥94,980
1箱(25本)
容量(mL)
200
100
200
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10本)
注文コード
38616419
品番
1651FBT200
参考基準価格(税別)
¥112,100
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
容量(mL)
200
種別
200mL 10本
材質
硼珪酸ガラス
栓No.
19
栓(共通)
19
アズワン品番
61-9717-71