※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
コレクションバイアル ポリプロピレン白キャップ付 1890CVシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(100本)
¥13,980
容量(mL)
7
2
5
7
10
15
20
30
50
100
口内径(Φmm)
9
7.4
9
13.1
17.4
24.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
38618713
品番
1890CV7
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(mL)
7
キャップ
9995CAP15
高さ(mm)
55
全高(mm)
55
外径(Φmm)
16.5
口内径(Φmm)
9
材質(キャップ)
ポリプロピレン
胴径(Φmm)
16.5
色(キャップ)
白
材質(パッキン)
ポリプロピレン貼ソフトロン(ポリエチレン)
アズワン品番
61-9720-11
外径×高さ×口内径(mm)
16.5×55×9.0