呼び径(A)25×20
呼び径B1(inch)1
呼び径B2(inch)3/4
材質黒心可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)
規格JIS B2301相当品
呼び径(B)1×3/4
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
表面処理めっきなし
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
中心から端面までの距離 L(mm)34
中心から端面までの距離 L1(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応