※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40×32
呼び径B1(inch)
1 1/2
注文コード
38619533
品番
RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,850
この商品は
呼び径・呼び径B1
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40×32
呼び径B1(inch)
1 1/2
呼び径B2(inch)
1 1/4
形状
径違いチーズ
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
中心から端面までの距離 L(mm)
45
中心から端面までの距離 L1(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38619533
RT
70768504
RT
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
シーケー金属
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)