ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38620172 品番 BU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
呼び径(A)10×8 呼び径(B)3/8×1/4 呼び径B13/8 呼び径B21/4 最高使用圧力(MPa)1 形状ブッシング 寸法L(mm)18 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 寸法E(mm)13 二面幅SW(mm)21(六角) 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38620172 BU 70805998 BU ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 1個 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38620382
2022-10-16
用途:
蒸気配管
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

2022-07-11
用途:
メンテナンス時
その他業種

信頼出来て重宝しています。リピートして買っています。

対象商品:
38620181
2019-12-07
用途:
配管
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でしたよ〜
ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
38620224
2017-07-04
用途:
テーブル
株式会社アゲハ 様 (サービス業)

すべての対応が早くて丁寧。最高です。また頼みます。

対象商品:
38620224
2016-03-11
用途:
ハンガーラックを作ります
建設業・工事業

質感も良いし、使い勝手も問題なく、お値打ちなので助かります。専門的な分野での使用ではありませんが、よく使うのでリピートすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする