EP-100N 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進 38621685 EP-100N 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進 38621685 EP-100N 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進 38621685

電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38621685 品番EP-100N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m

使用液灯油・軽油 タイプ電気式 最大吐出量(L/min)10 質量(kg)1.25 用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番824-7826 電源(V)AC100 アズワン品番64-8313-92
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 灯油専用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621685
2026-02-25
用途:
給湯器用ホームタンクへの給油

重いタンクを持ち上げることなく給油ができる。電池切れの心配もなく快適です、おすすめできます。

対象商品:
38621685
2026-01-31
用途:
ポリタンクからホームランクへの移し替え
製造業

2年前に購入し、モーターが弱くなり灯油を汲み上げれなくなり、再購入です

1人が参考にしています
対象商品:
38621685
2022-11-06
用途:
灯油をポリタンへ
よしかわ計算センター 様 (サービス業)

早速送って頂きありがとうございました。
ポリタンへの移し替え、便利に使っております。

対象商品:
38621685
2021-06-05
用途:
200Lの灯油タンクに補充する時に使用
株式会社 池島設計 様

200Lのタンクに20Lのポリタンクから入れるのが辛くなったので、探していたところ便利な電動ポンプを見つけたので使っています。楽です、早いです、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
38621685
2021-02-14
用途:
給湯器用の灯油タンクに給油する時に主に使用しています。
その他業種

使用しましたが何も問題点等はありませんでした、
私の想像していた通りの品質でした、
有り難うございました。失礼します、

対象商品:
38621685
2018-11-15
用途:
ホームタンクへの給油
その他業種

いゃーびっくりしました。20リットルのポリタンからホームタンクへの給油に使いました。高さが1メートル近く高い所へ給油、時間がかかるんだろうなと覚悟していましたが、なんと3分ぐらいで終わってしまいました。100Vとわいえ力強いです。いつも寒い中、外での給油で今年は高くてもローリーで運んでもらおうかな思っていましたが、これなら自分で買いに行って自分で入れられます。久々のいい買い物でした。

2人が参考にしています
対象商品:
38621685
2018-03-05
用途:
軽油入れ
株式会社御神山業 様 (農・林・水産業)

乾電池を、使用してたのですが、圧倒的に楽でした。時間が、早かった

対象商品:
38621685
2024-02-27
用途:
タンクに補充時使用

1台目、1年たたずで
スライドS/W内部金具が外れ動かなくなった。また
吸い上げ部の本体成形部から灯油が洩れだした、ひび割れ。
電池式よりランニングコストが安いと思い買ったが!
そんなに使ってないのに壊れガッカリ。
電源供給形が気に入り買ったが
2台目も同じならもう買わない。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする