13L40-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621904 13L40-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621904 13L40-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621904 13L40-SU D30ステンレスレール 岡田装飾金物 38621904

D30ステンレスレール

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38621904 品番 13L40-SU
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。

レール長さ(mm)4000 用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。 適合D30 トラスコ品番457-4818 材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

D30レール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621886
2025-04-04
用途:
車庫のビニールカーテンに
重松塗装 様

2メートルのステンレスカーテンレールですが、カットされた面が潰れており、修正しないと使えかった、2本とも潰れておりカットする時点で問題有り

1人が参考にしています
2022-10-14
用途:
道路と倉庫の仕切り
中建設備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カーテンレール材料一式購入しましたが、配送、品物、期日不満足な事が何も
ありませんでした。
こうゆう仕事があったら又購入したいです。

対象商品:
38621886
2017-03-14
用途:
パーゴラに日よけのタープ設置

屋外で使用するのに適しています。しっかりしているので安心して使えます。

対象商品:
38621886
2015-11-13
用途:
自宅のコンクリート車庫への網カーテン設置
その他業種

今まで設置していた一般レールがさびてきたので、さびにくいと考えまた、強度をあげ、D30カーテンレールを設置した、頑丈で長持ちしそうである。

1人が参考にしています
対象商品:
38621895
2014-04-17
用途:
軽量機器の移動関係(カメラなどでの平行移動などカメラ機能以外の動きが必要な場合(ほとんど手動)
創栄電設株式会社 様 (建設業・工事業)

動きが思った以上にスムーズだったので、お客様にも好評でした。
防錆のため、他のものもステンレス製品でまとめましたが、結構な価格になりました。
おかげでお客様からのクレームはありませんでした。
ステンレスのため加工に手間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする