13T14 D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物 38621922 13T14 D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物 38621922 13T14 D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物 38621922

D30ステンレスランナーN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38621922 品番13T14
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番384-7829 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。

商品説明動画

ランナーの種類について
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621922
2015-11-13
用途:
3mと2mの接続で全長5m 合計32個
その他業種

一般家庭用のランナーと比べると安心できる感じがする
今までの一般家庭用が10年で引っかかる感じで何度か取り替えましたが
当分の間は、十分使用に耐えてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする