D30ステンレスワンタッチランナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38621931 品番13T12
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。

商品説明動画

ランナーの種類について

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621931
2023-05-14
用途:
ゴミ置き場の網カーテンで使用
株式会社池田通信機 様

10年前に付けた網カーテンのこの商品が破損したので交換。商品は全然違いましたがサイズがぴったしだったので購入しました。恐ろしいほどスムーズに動くようになり喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする