岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30ステンレスSブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38621974
品番
13T41
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールを壁面に取り付ける際に使用します。
適合
D30
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。