13T51 D30ステンレス天井Sブラケット 岡田装飾金物 38621983 13T51 D30ステンレス天井Sブラケット 岡田装飾金物 38621983 13T51 D30ステンレス天井Sブラケット 岡田装飾金物 38621983

D30ステンレス天井Sブラケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38621983 品番13T51
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上ステンレス 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※取付ビスは付属しておりません。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:394

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621983
2015-11-13
用途:
コンクリート車庫の天井に設置
その他業種

D30カーテンレールに設置するが丸くなった部分の必要性がクッションだけの役目かよくわからないが金額的には、高い感じをするがいままで設置してあったレールより頑丈で長持ちしそうである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする