25L40-SU D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 38622035

 

25L40-SU D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 38622035
25L40-SU D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 38622035
25L40-SU D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 38622035
25L40-SU D40ステンレスレスレール 岡田装飾金物 38622035

D40ステンレスレスレール

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レール長さ(mm)4000
内容量1本注文コード38622035品番25L40-SU
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。

用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。レール長さ(mm)4000適合D40トラスコ品番457-4907材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgRoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

D40レール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38622035
2022-05-16
用途: アルミフレームブース組立時
製造業

よくブース組立時に使用させて頂いています。頑丈でとても使いやすいですし、付属品も沢山あり非常に満足しています。

対象商品 : 38622035
2021-12-20
用途: 機械の防風
有限会社鹿野ファーム

写真ではキャプストップとランナーが写っていたので、それらもセットになっているのかと思ったら、レールのみだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする