岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40ステンレスワンタッチランナーS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38622087
品番
25T22
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
寸法(mm)
カン下:50
材質/仕上
樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)
12kg
質量(g)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった