D40ステンレスジョイント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード38622132 品番25T61P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.5MB)
注意
※ジョイント部1ヵ所に2本使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38622132 25T61P 60503610 25T61 D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 1本 139 税込153 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:391

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする