※使用例

19L20-AS ベンダーレール 岡田装飾金物 38622157 19L20-AS ベンダーレール 岡田装飾金物 38622157 19L20-AS ベンダーレール 岡田装飾金物 38622157 19L20-AS ベンダーレール 岡田装飾金物 38622157

ベンダーレール

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38622157 品番 19L20-AS
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

現場でカーブに合わせ手で曲げられます。

レール長さ(mm)2000 用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。 適合ベンダー トラスコ品番363-0765 材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ 許容荷重(kg)30kg 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※ランナー、キャップストップ、ブラケットは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ベンダーレール
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38622166
2025-02-20
用途:
一般住宅改装
不動産業

「特長:現場でカーブに合わせ手で曲げられます。」は取り付け説明書のPDFを読んで大丈夫なら対応できるはずです。
曲がりは確かに電信柱の円弧が手曲げできる限度かと。捻れないようレールが水平になる様、気をつけて。

対象商品:
38622157
2017-05-31
用途:
シャワールームにベスト

加工も比較的簡単なのでとても利用させていただいております。

3人が参考にしています
対象商品:
38622157
2017-04-26
用途:
一般家庭 リニュウーアルし出窓にカーブが有るので現場合せで対応した
卸売・小売業

曲げ方の参考に成る方法の説明書が欲しかつた
どのRまでがOKで指示欲しかつた(Rをきつくすると原型を保てない)

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
38622166
2015-09-24
用途:
カーテンレール
運輸・通信業

加工しやすく曲線に便利。

対象商品:
38622166
2012-08-14
用途:
パネルドアの湾曲レール施工

車イス仕様のバリアフリーリフォームで、
引き戸・開き戸の敷居を除去し『吊り戸』を考えたのですが、
予算もともかく…戸袋スペースが取れず試行錯誤の結果、
パネルドアをカーブさせて間口部分を最大限確保し、
曲げた先で、パネルドアの戸袋?を施工しました。
 パネルドアの付属のレールやアコーディオンカーテン用の、
カーブレールでは、格納スペースが部屋に飛び出したり、
コンパクトに納める事が不可能、重量的にも厳しかったのですが、
岡田装飾金物さまのベンダーレールを使い、
若干の加工は必要ですが、思い通りの施工が出来ました、
感謝致します。 
 値段的には、若干高くは感じますが、
使用した車イス利用者の評価に換えるモノは有りません!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする