岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ベンダーランナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38622184
品番
19T11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥470
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カーブレールをスムーズに走行します。
用途
レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉
材質
樹脂、スチール
寸法(mm)
(カン下)29.5
許容荷重(kg)
10kg
仕上
ユニクロ
商品説明動画
ランナーの種類について
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38622184
19T11
49691608
19T11
ベンダーランナー
岡田装飾金物
1個
¥
489
税込
¥
538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です