19T26 ベンダーベアリング入ランナー 岡田装飾金物 許容荷重20kg 38622202

19T26 ベンダーベアリング入ランナー 岡田装飾金物 38622202 19T26 ベンダーベアリング入ランナー 岡田装飾金物 38622202

ベンダーベアリング入ランナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38622202 品番19T26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 材質スチール 寸法(mm)(カン下)30 許容荷重(kg)20kg 仕上ユニクロ

商品説明動画

ランナーの種類について

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38622202 19T26 33604297 19T26 ベンダーベアリング入ランナー 岡田装飾金物 ベンダーベアリング入ランナー 岡田装飾金物 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする