岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
ベンダーキャップストップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38622211
品番
19T31
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
レールの断面を隠します。
用途
レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合
ベンダー
トラスコ品番
363-0803
寸法(mm)
カン下:32
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.5MB)