D40隙間シート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38622421 品番 20T94
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。

用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。 適合D40 トラスコ品番360-0874 材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明 透明 質量(g)300 寸法(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

D40隙間シートの取り付け方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38622403
2012-05-11
用途:
出入り口の開放部分をメッシュカーテンにした(防虫用)
有限会社 明和工業 様

期待して注文しましたが、レールに取り付けたら下に下がらず斜め45度程度に収まってすきまだらけ
虫よけネット用に使用したが、取り外し メッシュを250mmにカットしビス止めをしました。写真は
透明ビニールでしたが、送られてきたのは網入りセロファンシートのようなもので不満でした。
厚手の塩ビシートが良かったかも

MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
メーカーに確認して画像や特長に変更を加えさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする