CD-112AG アジャスタブルセンタースタンド ノーブランド 38622787 CD-112AG アジャスタブルセンタースタンド ノーブランド 38622787 CD-112AG アジャスタブルセンタースタンド ノーブランド 38622787

アジャスタブルセンタースタンド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38622787 品番 CD-112AG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

24インチ車から28インチ車まで対応したアジャスタブルセンタースタンドです。(要工具)
自転車のデザインを損なわず、輪行時も邪魔にならないセンター取り付けタイプです。
取り付けには上板をフレームの間にボルトで挟み込むように固定しますが、取り付け部分が狭い場合でも容易に作業ができるようオリジナルで六角穴付ボルトを採用しました。
センタースタンド対応車には直付けが可能です。

付属品六角穴付ボルト 材質アルミ合金、樹脂 ブラック 質量(g)350 加工粉体塗装 寸法(inch)24〜28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38622762
2022-04-01
用途:
自転車のメンテナンス

24インチの子供用自転車に使用しています。アジャストできるのは良いのですが、M5ネジ1本なので、左右方向の力に弱く、ねじ穴部で破断してしまいました。アジャスト用の穴が3つあるので、本体にネジ穴をあけて2本でアジャスト部を固定する事で強化して使っています。

対象商品:
38622762
2013-05-10
用途:
小径車の駐輪に

20インチ(451ホイール)の折り畳み式自転車用に購入しました。

まずは対応する自転車のサイズについて。
“24インチから”と書かれていますが、実質22インチの私の自転車にはぴったりでした。
また、脚をカットすれば短くなりますから、あまり神経質に考えなくても、なんとかなると思います。

値段なりとは思いますが、買って良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする