CD-113 リアサス対応アジャスタブルスタンド ノーブランド 38622796 CD-113 リアサス対応アジャスタブルスタンド ノーブランド 38622796 CD-113 リアサス対応アジャスタブルスタンド ノーブランド 38622796

リアサス対応アジャスタブルスタンド

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38622796 品番 CD-113
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

リアサス装備車に最適なチェーンステイに固定するタイプのアジャスタブルスタンドです。
24インチ車から28インチ車までサイズ調整が可能です。(要工具)
溶解鍛造アルミと接地面の大きな樹脂でデザインと機能を両立しました。
パウダーコーティングにより綺麗な仕上がりです。

寸法(inch)24〜28 付属品付属金具 材質アルミ合金 シルバー 質量(g)340 加工粉体塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38622805
2021-06-19
用途:
折り畳み自転車に装着
卸売・小売業

折り畳み自転車でディスクブレーキ仕様の自転車に装着対応できる径サイズです。
乗るとき以外には使用しないので充分な仕様です。

対象商品:
38622805
2015-05-17
用途:
自転車整備
亀井商店 様

接地ゴムがいつの間にやら行方不明、困りました。改善しないとダメですね!

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする