※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×16 六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 38623496 M8×16 六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂 38623496

六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)

(49件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(45個) 注文コード 38623496 品番 M8×16
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)16 材質SCM435 レンチサイズ(mm)4 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
機械の修理時に使用しました
製造業

機械の修理時に使用しました、材質はとても固い感じです。

2025-08-21
用途:
工作
カギのドクター 様

品質も良くサイズも理想通りでした。商品も早く届き満足してます

2025-02-15
用途:
部品
レビンカーズエンジニアリング 様

問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます

対象商品:
05524111
2023-08-25
用途:
木材加工機械
高原木材株式会社 様 (農・林・水産業)

特殊なネジで量販店には在庫として取り扱いが無くモノタロウで見つけたので助かりました。

対象商品:
05524075
2023-02-19
用途:
木工用 電気プレナーの刃押さえ用ボルト

既存ボルトが破損、交換のため購入 問題なく使用してます。ボルトの名称がわからず、紙カタログで検索できたので早期に発見、購入できました。電子カタログより 検索が早い場合があります。今後も紙カタログ配布してください。

1人が参考にしています
対象商品:
05523734
2022-10-17
用途:
自作機械の針の抜け止め

大阪魂のボルト類はいろいろなサイズがあり、少数ロット、短期間で
出荷して頂けるので、大変重宝しています。品質も問題なしです。

対象商品:
05523646
2022-01-05
用途:
機械部品の回り止め

この価格でこれだけの品質なら問題なく使用出来ます、滅多に使用する機会がありませんがまた違うサイズで使用する時は、このメーカーを使うと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05523883
2019-08-26
用途:
アンカーのメクラキャップがわり

農業用設備のアンカーの不使用時のメクラに使用しているが、安くて品質もよいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする