JD-42B シートピラースペーサー Tranz-X(トランズエックス) 38623812 JD-42B シートピラースペーサー Tranz-X(トランズエックス) 38623812 JD-42B シートピラースペーサー Tranz-X(トランズエックス) 38623812

シートピラースペーサー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38623812 品番 JD-42B
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別) アウトレット
¥899739

シートポスト径調整用のスペーサーです。
2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。

寸法(mm)Φ26.4〜28.0×70(対応シートポスト径/25.4) シルバー 質量(g)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38623821
2022-03-19
用途:
クロモリの固着予防
その他業種

クロモリグラベル購入したついでにシートポストの固着予防で購入。

対象商品:
38623812
2020-02-26
用途:
自転車整備
cozycycle 様

アルミフレームのママチャリに直付けのローシートをつけるときに使用しました。内径27.2に25.4のピラーをつける必要があったからです。
このシムは長いのと短いのが二本セットになっており、1枚は厚さがテーパー状になっていました。 本製品のせいかブリヂストンのアルミフレームママチャリのせいかわかりませんが、ポン付けは無理で多少下加工して使用しました。マイナスポイントは値段が高い〜

対象商品:
38623812
2020-06-04
用途:
取り付け時に
goose 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブリヂストンの自転車には変わったポストサイズがあり、これの存在を知り助かりました

対象商品:
38623812
2019-02-11
用途:
シートポスト装着調整

本来このような部品はつかわないほうが良いのだが、仕方なく購入
よく考えられて商品ですね。

対象商品:
38623812
2015-06-28
用途:
差し込むだけ
製造業

差し込むだけで隙間調整できて簡単で便利!

対象商品:
38623821
2015-02-11
用途:
小径自転車のシートポスト交換

2つのピースが入っていました。使い方が良く解りませんでしたが、大きい方の長さが短い方のスペーサーを使って装着を試みるも失敗。自転車は中国製、シートポストは輸入品(インチサイズ)だったので微妙にスペーサーとの間に、隙間が出来ていました。肝心の自転車側に装着するも先端しか入りません。仕方なく自分で加工する羽目に。金ノコでカットですが横方向だと長さが短くなるので縦方向にカットされている所の左右1センチを切り取り、ヤスリでバリ取りして角を取って再度削り増ししながら少しづつ加工し、取り付け出来ました。加工は自転車側のポスト付け根を破損する場合のリスクもあるので両部品のクリアランスを考えてキッチリ合わせる手間が必要でした。

2人が参考にしています
対象商品:
38623812
2014-09-05
用途:
シートポスト調整

特に違和感なく装着。シートを無駄にせず済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする