SP-219 #6061AL シートポスト PROMAX(プロマックス) 38626165

#6061AL シートポスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38626165 品番SP-219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
用途一般車向け 材質#6061アルミニウム 長さ(mm)350 シルバー 寸法(Φmm)26.8 オフセット17mm 傾き角(°)-10〜+20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38626165
2014-07-21
用途:
サドル交換するので、ポストも換えた。

シートポストを継続購入することは普通ない。
25.4mmも取り扱ってもらいたい。

2014-02-08
用途:
劣化による交換

純正は27.2mmだったと思いますが、問題なく交換出来ました。ブラック塗装で見栄えも良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする