PROMAX(プロマックス)
PROMAX(プロマックス)の 自転車ハンドル関連
PROMAX(プロマックス)の グリップ/バーエンド
PROMAX(プロマックス)の バーエンド
CNC 7075 CNCスーパーライトバーエンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
38626463
品番
BE-318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,080
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
チタン製ボルト
材質
#7075アルミニウム
全長(mm)
99
色
シルバー
質量(g)
52(ペア)