OS カラーヘッドスペーサー

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38627014 品番 AW-08-3
参考基準価格(税別)¥209 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
材質アルミニウム 寸法(mm)Φ28.6(1-1/8")×3 ブルー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-03
用途:
エスケープR3
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャイアントのエスケープに使用しました。純正品と比べると、サイズ、カラー共に厳密には違いますが、最低限の使用機能には問題ありませんでした。1個から購入でき、価格も安く満足です。

対象商品:
38627005
2021-01-14
用途:
自転車のコラムスペーサーに使用
建設業・工事業

自転車のコラム部分のワンポイントでおしゃれ感覚で購入しました。
耐久性については、今後の使用で判断待ちになります。
仕上がりについては、大変満足しております。
今後、更なる「色の種類」が増える(緑色)と楽しむことが出来ますね。

対象商品:
38627014
2017-12-06
用途:
自転車の組立作業

デザイン的に色を変えたくて購入、特価で安く買えて満足です。
他の方が書かれていますがハンドルステムとの寸法的整合性から
外径寸法が重要になります。
今回パソコン画面の寸法を定規で測り内径寸法から換算して出しましたが
是非外径寸法の記載をお願いしたい。
最近主流のカーボン製コラムスペーサーを扱ってもらえれば
選択肢が増えてGoodです。

対象商品:
38627041
2017-05-06
用途:
ハンドル高さ調整

ただのアルミの輪っかですが、精度も問題なく、安心して使っています。

対象商品:
38627014
2018-12-29
用途:
自転車の整備

一年ほど前に購入してレビューに外形寸法の表示をお願いしたが
いまだ表示されてないので参考までに記載します。
内径28.9mm
外形36.0mm
パイプ厚3.46mm
購入時の参考にしてください。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご意見ありがとうございます。

対象商品:
38627084
2015-12-17
用途:
自転車のカスタムに使用

ステムの高さ調整に使用しましたが、ワンポイントのアクセントになりました。特に色むら等もなく、良品でした。

対象商品:
38626996
2017-02-12
用途:
自転車のステム組み付け時の調整に。

寸法表記を詳細にしてほしい。内径記述しかないので。外径が思ったより大きかった。あとブラックの10oが販売されていないので何とかして欲しい。

対象商品:
38627075
2016-06-07
用途:
自転車のヘッドの高さ調整
サービス業

値段どおりの質感です。悪くないですよ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする