※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PROMAX(プロマックス)
PROMAX(プロマックス)の サドル関連
PROMAX(プロマックス)の シートポスト/シートピン/シートクランプ
AL M シートクランプ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38627312
品番
MX-37
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
34.9
付属品
ステンレスボルト、#7075アルミニウムナット
材質
冷間鍛造アルミニウム
色
シルバー
高さ(mm)
13.5