助手席側のヒューズボックスから電源を取り出し、ドラレコのシガーソケットともども、キックガード内に収めました。ヒューズが通常サイズとミニと二個入ってるので、使わなかった通常サイズは別の車の電源取り出しに流用します。お得!
ドライブレコーダーの電源を取るのに手軽で簡単に作業が出来助かりました。使用していく上での今後の耐久性が楽しみです。
シガーソケットタイプに接続するドライブレコーダーだったため、電源ボックスから電源をとるために購入しました。
Youtubeを見て電源のとりかたがわかりました。
カーショップに買いに行く手間が省けてよかったです
ヒューズを差し替えるだけで誰でも簡単に配線が出来ました。又ア-スも8mmのボルトにダブルにかまして取り付けました。
電源コード付きヒューズを既存のヒューズと差し替えて手軽に電源を取り出せるのでお手軽で便利な製品です。電源コードはちょっと長めです、束ねて収納する必要があるのでもう少し短くても良かったかなと思います。ソケットには固定するための物はなにも付属してないので固定を考えているのなら別途用意する必要があります。今回はソケットの抜き差しをしないので固定せずに足元の奥に見えないよう放り込んだだけとしましたが、頻繁に抜き差しするのであれば金具で固定できるような製品が良いと思います。