RC-5103P ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ 38628667

RC-5103P ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ 38628667
RC-5103P ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ 38628667
RC-5103P ISOマイクロリレー RC-5 ミツバサンコーワ 38628667

ISOマイクロリレー RC-5

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプISO(ステー付)
内容量1個注文コード38628667品番RC-5103P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。

用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12質量(g)23タイプISO(ステー付)定格電流(A)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38628667
2023-09-27
用途: バイクメンテナンス

2つ買ったうちの1個がテストで使用中に煙が出て焼けてしまいました。事前にテストして良かったです。もう1個は問題無く使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 38628667
2023-04-07
用途: 自動車整備
東自動車

コストパフォーマンスも良く製品も一流ブランドと同じようにつかえます。

対象商品 : 38628676
2023-03-12
用途: 電装関連管理パーツ
医療・福祉・介護関連業

元の4極リレーからこちらの4極リレーに換装。
装着次第、存分なパワーを発揮。勢いつきすぎてヒューズが一個飛んでしまいました。ヒューズを容量上げしてバランス解消済みです、

対象商品 : 38628667
2022-12-20
用途: 機械メンテナンス時
祐宝丸

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、耐久力もあり扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品 : 38628667
2022-10-27
用途: 旧車の換装パーツとして
医療・福祉・介護関連業

旧車に搭載されていた三極リレーの換装品として購入。
実際の商品は5極なんですね…アース線を引っ張り込みながら電極繋いで元のリレー同様に稼働するよう創意工夫をこらしてみます。

対象商品 : 38628676
2022-05-16
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊部品なので、すぐに見つけられて助かりました。
商品も間違いなく使用出来ました。

対象商品 : 38628676
2023-02-07
用途: 旧車の新しい四極リレーに
医療・福祉・介護関連業

今までの四極リレーがオシャカサマになってしまい、マグネットの動く音すら一切聞こえない状態に。
購入してあった、本商品に換装した結果、マグネットのカチカチ動く音は取り付け段階から鳴るように…カチカチうるさいくらいに…
スターターを含めて電装関連はすべてリレーで管理させてあるので、当然ながらスターターもしっかりと…

対象商品 : 38628676
2021-08-12
用途: パワーウインドウ後付け時に使用。

スバルサンバーTV2のパワーウインドウ後付けで使用。問題なしです。純正より安価で性能は変わらないので、助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする