機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体断面積(mm2)(計算)0.079 注文コード38629245 品番AT02B030-SA-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は導体断面積・色など71種類から選べます 他の種類を見る

広い連続使用温度範囲を備えています。
耐燃性で低発煙性です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐候性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。

用途
高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。
耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。
小型軽量化を要求される電子機器の配線。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)0.36 全長(m)100 外径B(Φmm)0.86 公称断面積(mm2)0.08 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)236 材質(絶縁体)PTFE 材質(導体)SA 使用温度範囲(℃)(連続)-253〜+260 試験電圧(V/1分)AC2000 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体構成(本/mm)7/0.12 導体断面積(mm2)(計算)0.079

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする