D02801111-F1 ハロゲン電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38630042

ハロゲン電球

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 口金BA15D 仕様28V11W 注文コード38630042 品番D02801111-F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は口金・仕様・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24

口金BA15D ガラス球形式T20 電球No.39 仕様28V11W 種類耐振電球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
パトライトの電球交換
日本貨物鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

パトライトが玉切れでしたが、の電球はなかなか一般的には入手できないので、モノタロウでは安く購入できるので助かります。
しっかり点灯して明るいので購入してよかったです。

対象商品:
19764353
2024-07-03
用途:
パトロール
農・林・水産業

青色回転灯に使用するために予備として確保、良好に作動することを希望する。

対象商品:
38043257
2023-03-01
用途:
設備部品交換用
株式会社中島製作所 様

部品自体は即納で非常に助かりました、意外と価格が高いのでびっくりでした

1人が参考にしています
対象商品:
19764353
2022-09-26
用途:
青パトのランプ交換
教育・研究機関

市内の業者さんに問い合わせても型番が同じランプがなかなか見つからなかったのですが、モノタロウさんでやっと手頃な値段のものが見つかりました。しかも早く届いて有難かったです。今回2個注文したら送料が無料でした。
領収書の宛名に、送り先等、いくつかの選択肢があるのが便利だと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
40665583
2021-06-18
用途:
消防車の赤色回転灯の電球交換
その他業種

DIYショップではなかなか販売していないため購入できて助かりました。

対象商品:
38043241
2019-08-07
用途:
パトライトの電球交換
株式会社栃尾コロナ 様 (製造業)

使用済みの電球自体に型式が書いていなかたのですが、モノタロウさんで検索して、分かり易い図が表示されていたので、迷い無く購入できました。

1人が参考にしています
対象商品:
38043241
2017-05-18
用途:
材料がレベル以下になると検知し、パトライトで知らせる装置のパトライト電球。
製造業

DIYに行くにも、次いでが無くまた10個と在庫として置いて置く数量としても適正で助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38630033
2016-07-14
用途:
自衛の消防自動車に使用
サービス業

大変満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする