※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 撹拌・粉砕・混合関連
フロンケミカルの 撹拌機器関連品/羽根
フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38630464
品番
NR2680-006
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様
取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8
材質
PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)
羽根高(mm)
25
アズワン品番
62-7029-24
羽根径(Φmm)
Φ100
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000