※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-C 16×100 SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631153 D-C 16×100 SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631153

アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38631153 品番 D-C 16×100 SUS
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°〜2°)
ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。

仕様
RoHS指令対応製品
W型調整ボルトに対応
寸法A(Φmm)60 寸法B(mm)24 寸法D(mm)M16×2.0 寸法H(mm)10 寸法I(mm)17 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)127 ボルト長さL(mm)100 ねじ径M16 材質(ボルト)SUS304相当 材質(ナット)SUS304相当 耐荷重(N)29420 表面処理パシペート ねじピッチ(mm)2.0 用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。 質量(g)440 材質(受皿)SUS304鍛造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする