※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-C 20×130 SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631214 D-C 20×130 SUS アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品) ダイワアドテック 38631214

アジャスター・ボルト 重量用 D-C(オールステンレス品)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M20 ボルト長さL(mm)130 注文コード38631214 品番D-C 20×130 SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,090
この商品はねじ径・ボルト長さLなど17種類から選べます 他の種類を見る

受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°〜2°)
ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。

仕様
RoHS指令対応製品
W型調整ボルトに対応
寸法A(Φmm)60 寸法B(mm)30 寸法D(mm)M20×2.5 寸法H(mm)13 寸法I(mm)17 寸法L1(mm)130 寸法L2(mm)160 ボルト長さL(mm)130 ねじ径M20 材質(ボルト)SUS304相当 材質(ナット)SUS304相当 表面処理パシペート ねじピッチ(mm)2.5 用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。 質量(g)640 材質(受皿)SUS304鍛造

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38631214 D-C 20×130 SUS 46113636 H-20-130S D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック D-C/D-C・S 重量用 ダイワアドテック 1個 4,798 税込5,278 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする