ニコカプセル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38631871 品番 VL11B-003AY
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)
光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。

定格電圧(V)DC3 発光色 外径(Φmm)118 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂 高さH(mm)157 機能電池式、自動点灯、無線、点滅、回転 動作方式(夜間点灯)手動 保護構造IP55 連続動作時間(回転・点滅)1000h 付属品単1×2 トラスコ品番818-3296 形状弾頭形 質量(kg)0.61 質量(g)610 取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手 使用温度範囲(℃)-10〜50 温度範囲(℃)-20〜60 構造プリズム、磁石、屋外 閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72 使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素 材質(ボディ)ABS LED使用数(個)16
注意
※3点留め取り付けの場合、別途ナット、ワッシャーが必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38631871
2014-12-03
用途:
夜間の現場作業
建設業・工事業

夜間作業の際注意勧告の意味で購入しました。磁石の為 どこでも取り付け可能で 簡単に設置、移動が出来ます。少し大きいですが満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする