VT04Z024TRB 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所 38633831

VT04Z024TRB 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所 38633831
VT04Z024TRB 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所 38633831

積層型LED信号灯ニコタワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個配列赤/青定格電圧(V)AC/DC24注文コード38633831品番VT04Z024TRB
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

回転表示にも対応可能な信号灯。
最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。
超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。
Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。

定格電圧(V)AC/DC24配列赤/青段数2取付穴径(Φmm)4外径(Φmm)46光源LEDLED使用数(個)(赤)6、(青)4音圧レベル(dB)70~85使用温度範囲(℃)-10~50質量(g)287.8取付方式3点留め使用電圧範囲±10%消費電力(W)(赤)0.59、(青)0.56高さH(mm)213.6耐振動(m/s2)20機能点灯保護構造IP54質量(kg)0.28規格CE温度範囲(℃)-20~50構造プリズム、直付式、屋内閃光数(min-1[回/分])-電線仕様-種別入力線:AWG#24 1000mm、電源線:AWG#22 1000mmブザー音-材質(ボディ)ABS材質(レンズ)PC接点容量30V 50mA以上
注意
※回転と点灯を同時作動させた場合、先に入力された信号が優先されます。同色(段)で回転と点灯を同時入力すると、他の段が正常に動作しません。同時入力は避けてください。
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする