積層型LED信号灯ニコタワー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配列黄/白 定格電圧(V)AC/DC24 注文コード38633874 品番VT04Z024TYW
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は配列・定格電圧・内容量など156種類から選べます 他の種類を見る

回転表示にも対応可能な信号灯。
最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。
超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。
Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70〜85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。

定格電圧(V)AC/DC24 配列黄/白 段数2 取付穴径(Φmm)4 外径(Φmm)46 光源LED LED使用数(個)(黄)6、(白)4 音圧レベル(dB)70〜85 使用温度範囲(℃)-10〜50 質量(g)287.8 取付方式3点留め 使用電圧範囲±10% 消費電力(W)(黄)0.55、(白)0.47 高さH(mm)213.6 耐振動(m/s2)20 機能点灯 保護構造IP54 質量(kg)0.28 規格CE 温度範囲(℃)-20〜50 構造プリズム、直付式、屋内 閃光数(min-1[回/分])- 電線仕様-種別入力線:AWG#24 1000mm、電源線:AWG#22 1000mm ブザー音- 材質(ボディ)ABS 材質(レンズ)PC 接点容量30V 50mA以上
注意
※回転と点灯を同時作動させた場合、先に入力された信号が優先されます。同色(段)で回転と点灯を同時入力すると、他の段が正常に動作しません。同時入力は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする