MDBB63-150+350Z-XC11 MD Series(MDBB63-150+350Z) SMC 38634487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD Series(MDBB63-150+350Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個注文コード38634487品番MDBB63-150+350Z-XC11
参考基準価格(税別)¥61,550販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) RcストロークA(mm)150ストロークB(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする