DIG-600M デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD) 38638476 DIG-600M デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD) 38638476 DIG-600M デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD) 38638476

デジタル水平器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38638476 品番DIG-600M
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。
グリップ構造で持ち運びに便利!
測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)

機能
水平・垂直・任意の角度を警告音
簡単精度補正機能、デジタル反転機能
測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間
ブザー音
(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度
任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード
4つのモード
角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり
寸法(mm)600 精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番405-0550 材質(本体)アルミ 質量(g)560 使用温度範囲(℃)0〜45 使用電池CR2032×2個 デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38638476
2016-02-04
用途:
芯出し
有限会社ビッグフット・ビルド 様

軽くて使用感も操作性も快適です。

対象商品:
38638476
2014-12-11
用途:
機械設備水平設置
MSG 様

002の精度重視で機械設備推定出し用に2台購入しましたが、表示の性能は有りませんでした、デジタルよみとりでは、左右どちらの勾配かも判らず、ゼロ点のブザーも3秒近くホールドしていないと鳴らず、音も小音量で、1秒程度鳴るだけです、操業中の工場では、聞こえません、定盤上で2台並べましたが、何故か数値と空気管の位置が違います、2万円捨てました。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする