DI-230M デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD) 38638485 DI-230M デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD) 38638485 DI-230M デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD) 38638485 DI-230M デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD) 38638485 DI-230M デジタル水平器 アカツキ製作所(KOD) 38638485

デジタル水平器

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38638485 品番DI-230M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,250 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。

機能
水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます
簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き
、電源オートOFF3分間、マグネット付
ブザー音
(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度
任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード
4つのモード
1、角度(0.1°単位)
2、角度(0.05度単位)
3、パーセント
4、1mあたりの立ち上がり
寸法(mm)230 精度(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2° 気泡管精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 気泡管感度0.57mm/m=0.0328° トラスコ品番405-0541 材質(本体)アルミ 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0〜45 使用電池CR2032×2個 デジタル表示0.1°、0.05°単位(モード切替)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38638485
2018-08-03
用途:
屋根勾配の計測

正確に測れるので重宝しています。手を伸ばして計測する場合など、デジタル表示が離れて見えないことがあります。表示は離れても良く見える大きさで、明るいところや、暗いところでも見える工夫があるとよりいいと思います。

対象商品:
38638485
2016-04-17
用途:
レベルだし
KAMIDENKI 様

1丁だから良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38638485
2016-04-26
用途:
フランジなどの計測
有限会社トヨテック 様

品物が届き喜んでスイッチ入れましたが電池に保護シールが付いておらず
すでに電池切れクレームで送り返してますが今週になっても何も連絡なし
料金も支払い済みどうなってるのかな プン プン

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので、交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品:
38638485
2015-03-09
用途:
機器の水平度数値管理

0.05°まで表示できるのが良いが、値段の割にはもう少ししっかりした物に仕上げてほしい。
全体的に安っぽい、電池カバーが外れやすい。

4人が参考にしています
対象商品:
38638485
2014-12-11
用途:
機械設備水平設置
MSG 様

精度のみで、2台購入しましたが、水平基準の0点が校生の仕方で変わって表示されるため、2台とも同じ数値は出ませんでした、角度表示のみでは、どちら勾配か判らず、空気管も表示0度でもセンターに来ません、時間と手間が掛かり、水平基準が判らないので、全然使えません 造りも安っぽくアルミも強度がなさそうです、値段相応には、見えません、梱包出したら、がっかりしました、水平器にデジタル表示が付いただけのものでした

5人が参考にしています
対象商品:
38638485
2014-06-19
用途:
機器のレベル出し

水平を出すと音が鳴るため、1人で容易に作業できるようになった。
非常に便利

3人が参考にしています
対象商品:
38638485
2014-07-22
用途:
軸の水平度(軸受けの高さ合わせ)

対外的に5/100度の精度が要求されており、要件を満たす。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする